岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
器具の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は以下の本体とライン形LEDユニットを組合せて200Vで使用した場合の数値です。
600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
傾斜天井取付可能
光源色
昼白色(5000K)
平均演色評価数
Ra83
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
材質
【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
13.1
本体
鋼板(白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)
100~242対応
周波数
50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)
148
光束(Lm)
1940
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※本器具は、メーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)専用の器具本体とライン形LEDユニットとの組合せで性能を満足します。
※ライン形LEDユニットの単独使用禁止及びメーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)以外の商品とは組合せをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さのご確認をお願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65241061
ELV42001ENPPN9
1940
13.1
¥
24,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください