テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応

テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応 - オーム電機テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応 - オーム電機テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応 - オーム電機テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応 - オーム電機

よく使う機能だけに絞って簡単に操作できます
メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)

付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します適合メーカー(目安)地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ、パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/DION/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)内容量1個
取扱説明書:(2.27MB)
注意
※ 本製品は地上デジタルテレビ専用リモコンです。地上アナログテレビにはご使用になれません。
※ 本製品は赤外線式リモコン付テレビ専用です。無線式リモコンが付属するテレビには対応していません。
※ 本製品は2020年1月までに発売された機器にて検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。なお、2020年2月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。
※ 「本製品対応メーカーの目安」に記載したメーカーでも、操作できない機種や、一部操作できない機種があります。
※ 次の機器には対応していません。
※・地上アナログテレビ
※・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
※・HDD一体型テレビ
※・ビデオ一体型テレビ
※・DVD一体型テレビ
※・BD一体型テレビ
※・HDD&DVD一体型テレビ
※・車載用テレビ
※・地上/BS/CSデジタルチューナー
※・パソコン用モニター(テレビチューナー付き含む)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300719AV-R320Z
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする