CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応

CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 - オーム電機CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 - オーム電機CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 - オーム電機CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 - オーム電機CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 - オーム電機

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます
カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)
CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます
AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)
ワイドFM(FM補完放送)対応
CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き
ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)
AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)
乾電池、コンセントの2電源対応
電源コード付属
本体カラーはブラック

仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ内蔵マイク無指向性、感度/-56dB内容量1個
取扱説明書:(7.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300990RCD-320N-K
7,480
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする