コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ
背面CDドアのスリムなタテ型スタイル
大きく見やすい照明付き液晶表示
口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド
CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き
AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応
外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)
ヘッドホン出力端子付き
コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)
本体カラーはピンク
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて内容量1個