曜日別特売

液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応

液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 - オーム電機液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 - オーム電機液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 - オーム電機液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 - オーム電機液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 - オーム電機液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 - オーム電機

大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式
バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局
モノラル受信
イヤホン/スピーカー2WAY出力
片耳モノラルイヤホン付属
360°回転式FMロッドアンテナ
ワイドFM(FM補完放送)対応

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)66.5(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)スピーカー口径36mm×1(8Ω)受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ)内容量1個
取扱説明書:(2.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300771RAD-P140N
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする