曜日別特売

2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応

2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応 - オーム電機2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応 - オーム電機2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応 - オーム電機2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応 - オーム電機2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応 - オーム電機2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応 - オーム電機

デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ
よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局
乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)
デジタル高感度受信(PLLデジタル)
口径40mmスピーカー搭載
時計、アラーム機能も搭載
最大AM20局/FM50局をプリセット登録
ワイドFM(FM補完放送)対応
連続使用15時間(イヤホン時)
FMステレオ受信(イヤホン時)
ステレオイヤホン付属
本体カラーはホワイト

付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書質量(g)98電源DC5V 1A(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)最大出力650mWバッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径40mm×1(8Ω)受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)時間精度月差30秒内容量1個
取扱説明書:(2.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300920RAD-P332N-W
4,780
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする