曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5

完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 - オーム電機

耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)
どこまでも軽い装着感
音漏れを抑えつつ心地よい音を追求
ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる
長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック
通話対応(マイク内蔵)
USB Type-C接続
最大連続再生4.5時間
充電ケース イヤホン4回充電
指先タッチでかんたん操作
Φ12mm高指向性ドライバー
本体カラーはブラック

付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-42dB±2dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)指向性マイク:無指向性防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
取扱説明書:(3.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300877HP-W610N-K
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする