曜日別特売

ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載

ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 - オーム電機ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 - オーム電機ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 - オーム電機ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 - オーム電機ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 - オーム電機ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 - オーム電機

音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON
縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト
イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)

付属品保証書付取扱説明書質量(g)716(コードを含む)電源DC5V 900mA最大出力(W)6(3+3)接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)周波数特性150Hz~20kHzコード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120S/N比≧45dBスピーカー口径50mm(4Ω)×2内容量1個
取扱説明書:(1.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300886ASP-U180Z
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする