曜日別特売

USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付

USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 - オーム電機USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 - オーム電機USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 - オーム電機

パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ
タテ・ヨコ対応でレイアウト自在
合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります
縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m
USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続
音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続
最大出力5W(2.5W×2)
スピーカー口径77×42mm(×2)
音量調節&電源ランプ付き
本体カラーはブラック

質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型内容量1個
取扱説明書:(4.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300755ASP-U155Z
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする