エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶

エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 - オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 - オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 - オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 - オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 - オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 - オーム電機

裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン
主要16メーカー対応
予約タイマー機能付き
メモリーバックアップ機能付き
バックライト付き液晶画面
暗闇でも光る蓄光ボタン
センサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる
・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯
・ ONモード…常時点灯
電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。
・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月
・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯
≪エアコン用リモコン≫
有効距離:約6m(障害物のない場合)
対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~
≪明暗・人感センサーライト≫
光源:LED×6個(交換不可)
全光束:約17ルーメン
人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°

付属品保証書付き取扱説明書、専用台座質量(g)本体:113、台座33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67使用電池単4形乾電池×3本(別売)内容量1個
取扱説明書:(2.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300780OAR-N68
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする