曜日別特売

耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式

耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 - オーム電機耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 - オーム電機耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 - オーム電機耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 - オーム電機

付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ
安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ
持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き
乾電池式だから家庭用コンセント不要
音ズレによるストレスがない有線タイプ
AM/FMラジオ受信
口径57mmスピーカー
イヤホン端子付
ワイドFM(FM補完放送)対応
約5mのオーディオケーブル付属

付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ内容量1個
取扱説明書:(1.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300895RAD-T280N
4,480
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする