耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応

耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応 - オーム電機耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応 - オーム電機耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応 - オーム電機耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応 - オーム電機耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応 - オーム電機

テレビの音が聴き取りやすい
クレードルに置くだけでかんたん充電
ワイヤレスだから持ち運び自由
聴き取りやすいはっきりボイス
最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)
イヤホンジャック付き
ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続
≪耳もとスピーカー≫

仕様給電:DC5V付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約550、(クレードル)約167電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)1×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約16時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧60dB接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)スピーカー口径52mm(4Ω)×2送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯変調方式GFSK通信距離(m)約10内容量1個
取扱説明書:(3.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300999ASP-705N
7,980
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする