どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3

どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 - オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 - オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 - オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 - オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 - オーム電機

マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK
お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも
バランス良く広がるサウンド
IPX7(防浸形)だから濡れても安心
冷蔵庫にピタッとくっつけたり…
お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…
7色に光るLEDアンビエントライト付
マイク搭載・ハンズフリー通話可能
Bluetooth5.3 ワイヤレス再生
USB-C充電式
8時間連続再生
AUX IN端子搭載

付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB内容量1個
取扱説明書:(3.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300859ASP-W130N
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする