全方位に広がる高音質・重低音
口径52mmフルレンジスピーカー搭載
・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます
低音強調パッシブラジエーター搭載
・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現
True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です
・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます
ワイヤレスで音楽再生
・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)
充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間
AUX IN端子搭載
USB-C充電式専用コード付属
本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個