ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3

ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 - オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 - オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 - オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 - オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 - オーム電機

多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能
外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる
サウンドを彩るイルミネーション
高音質再生
屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます
ワイドFM(FM補完放送)対応
USB-C充電式(専用充電コード付属)

付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV内容量1個
取扱説明書:(4.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300956ASP-W600N
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする