レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス

レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス - オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス - オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス - オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス - オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス - オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス - オーム電機

RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー
天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム
ライティングダクト接続タイプ
口径50mmスピーカー搭載
イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)
専用リモコン付き
複数台増設可能
2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能

最大出力(W)12対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPS/N比≧75dB通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS周波数帯域(GHz)2.402~2.480内容量1個
取扱説明書:(3.07MB)
注意
※増設した場合も音声はモノラルです。ステレオにはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300965ASP-WR200N12スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする