曜日別特売

減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付

減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付 - オーム電機減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付 - オーム電機減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付 - オーム電機減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付 - オーム電機減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付 - オーム電機

ヒーターとプレートが一体式で煙が少ない
こびり付きにくいフッ素加工
余分な油が落ちやすい形状
ダイヤル式温度調節
着脱式プレート

質量(g)1730(コントローラー含まず)定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1(コントローラー含まず)定格消費電力(W)1000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×60×260(コントローラー含まず)内容量1個
取扱説明書:(9.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300911COK-YH1000C-K
4,480
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする