オーム電機
ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単
スイッチを押すだけで簡単に調理できます
フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単
軽量コンパクトで使いやすい
質量(g)
520
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.1
定格消費電力(W)
500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×73×140
内容量
1個
取扱説明書:
(1.91MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65300728
COK-YH500B-W
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください