ゴールドウイン
空調服[[R上]]アウターベスト PK2913
材質
ポリエステル
色
白
内容量
1箱(10着)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
背丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65302198
PK2913-W-4L
664-4703
4L
78.5
78.5
¥
174,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65302207
PK2913-W-5L
664-4699
5L
80.5
80.5
¥
174,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください