曜日別特売

アモルファス除電ブラシ

アモルファス除電ブラシ - ノーブランドアモルファス除電ブラシ - ノーブランドアモルファス除電ブラシ - ノーブランドアモルファス除電ブラシ - ノーブランド

【導電性毛材「アモルファス金属繊維ボルファ」】普通の金属は電子が規則的に配列する結晶構造であるのに対し、アモルファスは超急冷固化した非結晶金属です。非結晶のため金属繊維特有の欠点が除かれ引張強度・耐摩耗性・耐食性・磁気特性などに優れた特長を示します。自己放電式除電刷毛として使用すると、塑性変形しにくいため直線性が良く、素線の折れがなく、長期間安定した除電効果が得られます。用途として、毛折れの混入を嫌う医薬品・食品の包装機、印刷機、複写機などのOA機器。電子部品製造業に最適です。

仕様繊度(D):981、繊維束(F):45材質Co-Fe-Cr-Si-B、エンボス部:アルミ(A1060)全長(mm)300引張強度450g/1F耐熱温度(℃)500表面抵抗値(Ωcm)10/4線径(μm)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301157AS-3030
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65301166AS-5050
9,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする