AUTO-BI(山田辰)
帯電防止つなぎ服”1-8877”(三重環縫い)
材質
綿70%、ポリエステル30%
色
ネイビーブルー
ウエスト(cm)
118
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65302180
8877-001-bll
137-0113
BLL
140
172~177
76
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65302189
8877-001-5l
137-0279
5L
132
187~192
88
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください