つなぎ服”1-3750”

つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服”1-3750” - AUTO-BI(山田辰)
材質ポリエステル65%、綿35%サイズ5L胸囲(cm)134身長(cm)187~192股下(cm)84ウエスト(cm)114肩幅(cm)56袖丈(cm)66適応身長(cm)187~192内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653021373750-007-5l136-8464グレー
15,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
653021463750-002-5l136-8243マリンブルー
15,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
653021553750-001-5l137-0794ネイビーブルー
15,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする