EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガーマルチブレード
適合メーカー
マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
ブレード
OIS、STARLOCK
内容量
1個(5枚)
注意
※使用上の注意をよく読んだうえでご使用ください。
※ボッシュのスターロックをご使用の際は、丸リングをご使用ください。
※一部製品との互換性がないものがありますので、その際は指定のアダプターを取り付けるなどして対応してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応材質
刃長(mm)
刃幅(mm)
本体寸法(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65300640
EGMB-2-5
木材、プラスチック、軟金属(アルミ・銅など)
68
45
120×45
HCS(ハイカーボンスチール)
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
65300649
EGMB-1-5
木材、プラスチック、軟金属(アルミ・銅など)
40
32
94×32
バイメタル
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
65300658
EGMB-3-5
木材、プラスチック、銅管、釘
40
34
94×35
バイメタル
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください