TEKNOS
パネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320W
・室温調整
・2WAY床置き壁掛け
・転倒OFFスイッチ
用途
補助暖房として
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
消費電力(W)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.0×16.3×34.1(台座付き床置き時)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.85MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65301130
SP-003(W)
¥
5,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください