曜日別特売

コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能

コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能 - YAMAZEN(山善)

コンセントがなくてもOK
コードレスポンプ付きでいつでもどこでもすぐ使える
約120秒で空気注入完了
折りたたんでコンパクトに収納可能
USB充電可能 (USB TypeA搭載 ※容量2000mAh)
注入・排出両方できる電動ポンプ付き
寝姿勢を考えたコイル配置
肌触りのよいベロア調

用途キャンプやアウトドア、災害対策にも。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂質量(kg)3.5最大出力(W)約37入力【充電】5V2Aバッテリー7.4V 2000mAh充電時間約3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×25内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301175CAB-002(GY/BK)
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする