マットレス、ローソファ、座椅子、ごろ寝マット、4通りの使い道
ボリュームのある厚み10cmのウレタンフォーム
JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様
寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)
かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。
底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%
側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)
ソファ時は面テープのバンドで固定、マットレス時はテープ部をカバーする保護布も同生地でご用意
三面ファスナーで出し入れ可能
床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス