スチール配線BOX クランプ式

スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所スチール配線BOX クランプ式 - 林製作所
材質スチールホワイト耐荷重(kg)2高さ(cm)10奥行き(cm)11内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65241316YS-372.7100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241325YS-383.2120
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241341YS-393.6140
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする