林製作所
ファスナー連結パネル
材質
PVC,ABS,ポリエステル
幅(cm)
68
奥行き(cm)
2.5
内容量
1台
注意
※単体では自立しません。別売りの安定脚をお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65242138
YSO-W810BE
1.1
ベージュ
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242147
YSO-W810BL
1.1
ブルー
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242156
YSO-W810GR
1.1
グリーン
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242165
YSO-W820BE
1.4
ベージュ
160
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242181
YSO-W820BL
1.4
ブルー
160
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242190
YSO-W820GR
1.4
グリーン
160
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。