林製作所
ZIPLINK2用オプションパーツ キャスター付き安定脚
キャスター付き
材質
スチール、ナイロン
質量(kg)
0.91
色
シルバー
幅(cm)
36
高さ(cm)
13
奥行き(cm)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65241901
YS-OP02
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません