曜日別特売

パーティション クロスZIPスクリーン

パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所パーティション クロスZIPスクリーン - 林製作所
材質スチール、ナイロン幅(cm)600(パネル1枚あたり)高さ(cm)1610厚さ(cm)【パネル】20内容量1台
注意
※直線で使用する場合は別売りの安定脚が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65241946YS-N3BE6ベージュ3連
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241955YS-N3GR6グリーン3連
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241971YS-N3LG6ライトグレー3連
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241980YS-N3NV6ネイビー3連
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241989YS-N3WH6ホワイト3連
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65241998YS-N5BE10ベージュ5連
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242007YS-N5GR10グリーン5連
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242016YS-N5LG10ライトグレー5連
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242025YS-N5NV10ネイビー5連
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65242041YS-N5WH10ホワイト5連
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする