林製作所
パーティション用 フック A-31
材質
スチール
質量(kg)
0.85
色
シルバー
幅(cm)
3.8
高さ(cm)
10.3
奥行き(cm)
4.5
内容量
1個
注意
※対応可能パネル厚:24~40mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65241131
A-31
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません