林製作所
机上ラック クランプ式 1段 幅1000mm シルバー YS-M9 幅998×奥行260×高さ551mm
材質
スチール、MDF
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
幅(cm)
100
耐荷重(kg)
25
高さ(cm)
55
奥行き(cm)
27
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65242576
YS-M9
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません