林製作所
アルコール噴霧器 フットペダルタイプ 消毒液スタンド 足踏み式
用途
アルコール消毒液ポンプスタンド
材質
スチール
質量(kg)
3
色
ホワイト
幅(cm)
35
耐荷重(kg)
2
高さ(cm)
107
奥行き(cm)
35
内容量
1台
注意
※ポンプは付属しません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65241149
AS-08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません