曜日別特売

スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック

スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック - 林製作所スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック - 林製作所スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック - 林製作所スチール デスクトップパネル 幅1200 シルバーメタリック - 林製作所
材質スチールシルバー質量(kg)4.2幅(cm)120高さ(cm)36奥行き(cm)5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65241201YS-12512036
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする