曜日別特売

塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入)

塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) - ビニスター塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) - ビニスター塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) - ビニスター塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) - ビニスター塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) - ビニスター

塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています。
イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
すべり止め付きで、作業性に優れています。

用途印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.27ホワイト全長(cm)30内容量1箱(12袋×20双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301595786-L857-2026L821.6
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65301611786-M857-2027M7.719.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65301620786-S857-2028S7.318.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする