壁面検知スキャナー

壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI壁面検知スキャナー - FNIRSI

WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための
壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された
金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。
特 性
木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード
位置決めのための円形穴を装備
対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語

付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301096WD02
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする