エアサンダー”新匠”

エアサンダー”新匠” - オフィスマイン

振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。
キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。

用途
アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。
アルミホイールR凹部の研磨に。
その他バリ取り研磨に。
付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)トラスコ品番700-6962全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)280パット寸法(mm)40×86ホース取付口1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方内容量1台
注意
※安全保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302225T-003100003
34,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする