オフィスマイン
サイレントグラインダー
高精度コレット
軽量低振動です。
高精度コレットを採用しています。
78db、消音ホース無し
レギュレーター付です。
用途
ダイカストの研磨に。
金型研磨に。
パイプなど内面研磨に。
仕様
後方排気
トラスコ品番
690-9526
全長(mm)
190
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18300
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65302241
TS-2
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください