曜日別特売

難燃フォーム シスタM537キット

難燃フォーム シスタM537キット - ヘンケル難燃フォーム シスタM537キット - ヘンケル難燃フォーム シスタM537キット - ヘンケル

充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。
「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。

用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309225SKT-537
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする