曜日別特売

六角軸面取り付ビニールホルソー

六角軸面取り付ビニールホルソー - KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソー - KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソー - KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソー - KIドリル

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。
樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。
切片が詰まらずストレスフリーです。

用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35内容量1本
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302286KVM-43690-767243
11,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302295KVM-49690-767149
12,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする