曜日別特売

ポータブルチャージングスケール

ポータブルチャージングスケール - BBKテクノロジーズポータブルチャージングスケール - BBKテクノロジーズ

バックライト付き
軽量のみに特化したエントリーモデル
ソフトケース型キャリングケース付属

用途
エアコン取付時のフロンガス封入量の測定
フロンガス回収時のガス回収量の測定
付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302557LMC-400
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする