12PCS バイクツールセットmini

12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)12PCS バイクツールセットmini - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。

用途自転車整備、そのほかDIY用にセット内容キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×25内容量1セット
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※単品の供給はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6530493722085120105×35×25レッド
900
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
6530494622086120105×35×25ブルー
900
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
6530495522087120105×35×25ブラック
900
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: バイク用の携帯工具
サービス業

到着即レスです。想像よりしっかりした造り、耐久性は未知ですが。
但し、L型キーレンチは、6.35mm(1/4インチ)なので、ご注意!
(なのでアダプタは 6.35 ⇔ 6.35) 私は6mmと思い込んでましたので。
L型キーレンチが、6mmで、アダプタが6 ⇔ 6.35 もしくは
L型キーレンチが、5mmで、アダプタが5 ⇔ 6.35 とかであれば、
ビットホルダーにもう一本(+の1#とか)収納できますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする