曜日別特売

ダイヤカッターΦ26

ダイヤカッターΦ26 - POLARIS(ポラリス)ダイヤカッターΦ26 - POLARIS(ポラリス)ダイヤカッターΦ26 - POLARIS(ポラリス)

ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。
硬度・耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させたリューター用ミニカッター。
タイル、ガラス、石片、貝殻、陶器、銅板、アルミなどの切断に適しています。

軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180径(Φmm)カッター:26適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])25000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653099503656
891
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする