曜日別特売

ダイヤΦ1-4x4

ダイヤΦ1-4x4 - POLARIS(ポラリス)ダイヤΦ1-4x4 - POLARIS(ポラリス)

ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。
Φ1.0、2.0、3.0、4.0mmの4サイズのセット。
耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させており、バリ取りや切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に大変便利です。
金属、ステンレス、超硬チップ、貴金属から石材、ガラス、ボトル、貝殻、陶器、木材にお使いいただけます。

セット内容Φ1.0、Φ2.0、Φ3.0、Φ4.0mmの4サイズ軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])30000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653098193639
891
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする