曜日別特売

アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL

アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL - POLAR

Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。
BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。
最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。
防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。

仕様データ転送範囲:150m付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65308866920110147ブラック
オープン
15,000
16,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65308875920110148ダークレッド
オープン
15,000
16,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする