曜日別特売

Polar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ

Polar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLARPolar Unite スポーツ・ヘルスケアウォッチ - POLAR

Polar Uniteはそのシンプルで美しいデザインが特徴のウォッチ。
パーソナライズされた毎日のトレーニングガイドや、24時間365日ノンストップで稼動する心拍数・活動量計測機能で日々のモチベーションをアップ。
睡眠と回復状況も自動的でモニタリングでき、コンディションをより深く理解できます。
体型や運動能力に関係なく、人生をアクティブに楽しみたい。そんな方におすすめです。
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。

寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ10.4質量(g)総質量32、リストバンド除く18タイプディスプレイ:TFTディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)165BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB内容量1個
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
本体65308909900108443シリコン バックル・スライドブラック
オープン
25,000
27,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
本体65308918900106604ナイロンループ(マジックテープ)
オープン
25,000
27,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする