曜日別特売

POLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L

POLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLARPOLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L - POLAR

Polar Vantage M3はアスリートのオンとオフをサポートするためのマルチスポーツウォッチ。
アウトドアシリーズのタフなデザインと、ハイエンドなスポーツレンジにふさわしい機能性が融合、ポラールが誇るすべての機能を備えた優れものです。
日中は極めて多数の種目に対応するパーソナルトレーニングやコーチングのツール、夜間は睡眠とリカバリーの自動記録機能を搭載。
ウォッチに搭載されたPolar Elixir(TM)バイオセンシングテクノロジーは、新次元の測定精度であなたのバイタルデータを細かくモニターします。さらに、デュアルバンドGPSとフルカラーの内蔵地図であなたの現在位置を正確に表示。ターンバイターン方式のルートガイダンスとアウトドアトレーニングの上級者向けメトリクスもご利用いただけます。
1回の充電で最大7日間持続するバッテリーと高輝度の有機ELタッチスクリーンディスプレイを備えたPolar Vantage M3は、オールラウンダーのために設計されたデザインで、あなたのライフスタイルのオンとオフをサポートします。

付属品Polar Vantage M3、Polarシリコンスポーツリストバンド、22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.2質量(g)総質量53、リストバンド除く35タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)310BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65309040900112398ナイトブラック
オープン
63,000
69,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65309049900112399ゴールド・グレージュ
オープン
63,000
69,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする