曜日別特売

Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ

Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ - POLAR

ランニングに本気で取り組む人向けの高機能GPSスポーツウォッチです。
GPS追跡機能をさらに改良した内蔵アンテナを新たに追加。トレーニングでのお役立ち機能や、身体回復状況と睡眠状況をパーソナライズする分析アプリも搭載し、ベストなパフォーマンスを目指すあなたの可能性を後押しします。超軽量ボディと見やすいディスプレイ、そして気圧式高度計を装備。どんなスポーツにも挑戦できるパワーを与えてくれます。
最大35時間のバッテリー持続、軽量41gの快適設計で長時間の使用も安心です。

付属品Polar Pacer Pro、Polar Pacer Pro シリコンリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5質量(g)総質量41、リストバンド除く23タイプディスプレイ:MIPディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)265BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB内容量1個
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65308961900108611ゴールド・シャンパン
オープン
49,000
53,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65308970900102178カーボンブラック
オープン
49,000
53,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65308979900102180ホワイトレッド
オープン
49,000
53,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする