曜日別特売

Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L

Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLARPolar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L - POLAR

Polar Grit X2は、コンパクトで頑丈なアウトドア用ウォッチ。
長距離の冒険にも、毎日のトレーニングにもぴったりです。
高度なトレーニングツール、サファイアガラスの有機ELディスプレイ、そしてフルカラー地図による高精度のナビゲーション機能を搭載したこの腕時計は、トレイルはもちろん、どんな生活シーンにも対応します。

付属品Polar Grit X2、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.5質量(g)総質量62、リストバンド除く39タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)310BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB内容量1個
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65309058900115134ナイトブラック
オープン
69,000
75,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65309067900115135カッパー・ブラウン
オープン
69,000
75,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする