曜日別特売

Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L

Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLARPolar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L - POLAR

高解像度タッチディスプレイ、そして睡眠/活動量の自動計測機能を搭載したスタイリッシュなスポーツ・ヘルスケアウォッチ。
有機ELディスプレイで視認性が高く、操作もタッチ中心で快適。高精度な心拍計測(10LED+3Dセンサー)やデュアルバンドGPSを搭載し、ランニングやウォーキングでも正確なデータ取得が可能です。
睡眠分析や体内リズムガイド、栄養素別カロリー分析など健康管理機能も充実。
日常使いから本格的なトレーニングまで幅広く活躍する万能モデルです。

付属品Polar Ignite 3、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ9.5質量(g)総質量35、リストバンド除く21タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)215BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB内容量1個
注意
※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65309006900106234ブラック
オープン
49,000
53,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65309015900106237ゴールド・グレージュ
オープン
49,000
53,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体65309031900106239カッパー・ブラウン
オープン
49,000
53,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする